BURNDY Durium Serisi Topraklama Konnektörleri
stil | Model | İletken Boyutu | uzunluk | Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | Min. İletken Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GX2926 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | GX2626 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | GB26 | 2/0 AWG - 4 AWG | 1.74 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1.42 " | €72.63 | |
C | GC2626 | 2/0 AWG - 4 AWG | 1.74 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 1.12 " | €155.52 | |
D | GB4C | 4 AWG - 8 AWG | 1.49 " | 4 AWG | 8 AWG | 1.06 " | €71.87 | |
E | GB29 | 250 kcmil - 2/0 | 2.32 " | 250 kcmil | 2 / 0 AWG | 1.88 " | €172.32 | |
F | GC2929 | 250 kcmil - 2/0 | 2.32 " | 250 kcmil | 2 / 0 AWG | 2.04 " | €244.89 | |
G | GBL30 | 300 kcmil ila 4 AWG | 2.32 " | 300 kcmil | 4 AWG | 1.88 " | €84.30 | |
H | GB34 | 500 kcmil ile 300 kcmil arası | 2.57 " | 500 kcmil | 300 kcmil | 2.31 " | €210.74 | |
I | GC3434 | 500 kcmil ile 300 kcmil arası | 2.82 " | 500 kcmil | 300 kcmil | 2.56 " | €490.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Bağlantı Manifoldları
- Izgara Mıknatısları Muhafazaları
- Tepsi Standları
- Güç kaynağı kablosu
- Güç Soketleri
- hidrolik hortumlar
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Merdiven Platformları ve İskele
- Kaynak Çubukları ve Tel
- MILWAUKEE Kilitleme pensesi
- BRADY Boru İşaretleyici, Soğutulmuş Sıvı
- PRECISION BRAND Shim Çeşitlerini Kısaltma
- ESSEX Kontrol Tuş Takımı Paslanmaz Çelik
- COMPX NATIONAL Kilitli Anahtar Tutucu, Siyah
- AMERICRAFT MANUFACTURING DA Serisi Erkek Soğutucu, Orta Stand
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, Kauçuk Uçlar, Komple C-Ray Montajı
- K S PRECISION METALS Yuvarlak Bakır Borular
- UNIWELD Hortum Rakorları
- HUMBOLDT Toprak Dağıtıcı Karıştırıcılar