Burndy Grl5 | Topraklama Çubuğu Kelepçesi 10awg 1.7 inç Pk5 | 22a961 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY GRL5 Zemin Çubuk Kelepçesi 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961

BURNDY GRL5 Topraklama Çubuğu Kelepçesi 10awg 1.7in Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QVJ Modeli: GRL5Çapraz Referans: 22A961
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
€53.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Çubuğu Kelepçesi
gövde MalzemesiBakır alaşımı
İletken Boyutu2 AWG - 10 AWG
uzunluk1.7 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu2 AWG
Min. İletken Boyutu10 AWG
dağ5/8 "Çubuk
Çubuk Dia.5/8 "Çubuk
TipTicari
genişlik0.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8535908060
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutudağÇubuk Dia.genişlikpaket adetÜcret
BURNDY GRC58 Topraklama Çubuğu Kelepçesi 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG - 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWG5/8 "Çubuk5/8 "Çubuk0.95 "5€61.75
BURNDY GRC34 Zemin Çubuk Kelepçesi 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG - 8 AWG2.47 "1 / 0 AWG8 AWG3/4 "Çubuk3/4 "Çubuk1.09 "5€73.74
BURNDY GRC12 Zemin Çubuk Kelepçesi 10awg 2 İnç Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG - 10 AWG2"2 AWG10 AWG1/2 "Çubuk1/2 "Çubuk0.89 "5€53.38
BURNDY GRL6 Zemin Çubuk Kelepçesi 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG - 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWG3/4 "Çubuk3/4 "Çubuk1.06 "5€63.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY GRL5 Topraklama Çubuğu Kelepçesi 10awg 1.7in Pk5
€53.04 / paket