Burndy Grc12 | Topraklama Çubuğu Kelepçesi 10awg 2 İnç Pk5 | 22a960 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY GRC12 Zemin Çubuk Kelepçesi 10awg 2 İnç Pk5 | AB6QVH 22A960

BURNDY GRC12 Topraklama Çubuğu Kelepçesi 10awg 2 İnç Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QVH Modeli: GRC12Çapraz Referans: 22A960
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
€53.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Çubuğu Kelepçesi
gövde MalzemesiBakır alaşımı
İletken Boyutu2 AWG - 10 AWG
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu2 AWG
Min. İletken Boyutu10 AWG
dağ1/2 "Çubuk
Çubuk Dia.1/2 "Çubuk
TipTicari
genişlik0.89 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8535908060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Blackburn G4, T&B G4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutudağÇubuk Dia.genişlikpaket adetÜcret
BURNDY GRC58 Topraklama Çubuğu Kelepçesi 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG - 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWG5/8 "Çubuk5/8 "Çubuk0.95 "5€61.75
BURNDY GRC34 Zemin Çubuk Kelepçesi 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG - 8 AWG2.47 "1 / 0 AWG8 AWG3/4 "Çubuk3/4 "Çubuk1.09 "5€73.74
BURNDY GRL5 Zemin Çubuk Kelepçesi 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG - 10 AWG1.7 "2 AWG10 AWG5/8 "Çubuk5/8 "Çubuk0.9 "5€53.04
BURNDY GRL6 Zemin Çubuk Kelepçesi 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG - 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWG3/4 "Çubuk3/4 "Çubuk1.06 "5€63.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY GRC12 Topraklama Çubuğu Kelepçesi 10awg 2 İnç Pk5
€53.38 / paket