Burndy K2a31u | İki İletken Pabucu 6awg 2.88in | 22c192 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY K2A31U İki İletken Pabucu 6awg 2.88 inç | AB6RDW 22C192

BURNDY K2A31U İki İletken Pabucu 6awg 2.88in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RDW Modeli: K2A31UÇapraz Referans: 22C192
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
€60.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki İletkenli Pabuç
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
Bağlayıcı TipiTemmuz
uzunluk2.88 "
MalzemeKalay Kaplamalı Alüminyum
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu350 kcmil
Min. İletken Boyutu6 AWG
Damızlık Boyutu1 / 2 "
TipTicari
genişlik1.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn ADR35-21, T&B 62227

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BURNDY K2A25U İki İletken Pabucu 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1 / 0 AWG14 AWG1 / 4 "1.13 "€14.36
BURNDY K2A29U İki İletken Pabucu 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 kcmil6 AWG3 / 8 "1.66 "€42.42
BURNDY K2A26U İki İletken Pabucu 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2 / 0 AWG14 AWG1 / 4 "1.25 "€15.91
BURNDY K2A36U İki İletken Pabucu 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kcmil2 AWG1 / 2 "2.41 "€77.52
BURNDY K2A36U2N İki İletken Pabucu 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 kcmil2 AWG1 / 2 "2.41 "€113.61
BURNDY K2A31U2N İki İletken Pabucu 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 kcmil6 AWG1 / 2 "2.31 "€70.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY K2A31U İki İletken Pabucu 6awg 2.88in
€60.57 / Adet