Burndy K2a36u2n | İki İletken Pabucu 2awg 4.69in | 22c194 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY K2A36U2N İki İletken Pabucu 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194

BURNDY K2A36U2N İki İletken Pabucu 2awg 4.69in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RDY Modeli: K2A36U2NÇapraz Referans: 22C194
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
€113.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki İletkenli Pabuç
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
Bağlayıcı TipiTemmuz
uzunluk4.69 "
MalzemeKalay Kaplamalı Alüminyum
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu600 kcmil
Min. İletken Boyutu2 AWG
Damızlık Boyutu1 / 2 "
TipTicari
genişlik2.41 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
BURNDY K2A25U İki İletken Pabucu 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1 / 0 AWG14 AWG1 / 4 "1.13 "€14.36
BURNDY K2A29U İki İletken Pabucu 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 kcmil6 AWG3 / 8 "1.66 "€42.42
BURNDY K2A26U İki İletken Pabucu 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2 / 0 AWG14 AWG1 / 4 "1.25 "€15.91
BURNDY K2A31U İki İletken Pabucu 6awg 2.88 inç | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 kcmil6 AWG1 / 2 "1.94 "€60.57
BURNDY K2A36U İki İletken Pabucu 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kcmil2 AWG1 / 2 "2.41 "€77.52
BURNDY K2A31U2N İki İletken Pabucu 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 kcmil6 AWG1 / 2 "2.31 "€70.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY K2A36U2N İki İletken Pabucu 2awg 4.69in
€113.61 / Adet