Burndy Ks44 | Konektör Ayrık Cıvata Cu/cu 300 Kcmil | 22a944 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY KS44 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 300 Kcmil | AB6QUR 22A944

BURNDY KS44 Konnektör Bölünmüş Cıvata Cu/cu 300 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QUR Model: KS44Çapraz Referans: 22A944
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
€498.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu
BağlanıyorBakırdan Bakır Teline
Kafa tarzıKare kafa
MalzemeBakır alaşımı
Min. İletken w / 1 Maks. Ana (AWG)4/0 satır
Eşit Ana ve Musluklu Kablo Aralığı (AWG)1000 kcmil ile 300 kcmil arası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Basınç Çubuğu Malzemesi (Bakır Alaşımı)
  • Blackburn 1000M, T&B 14T

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Eşit Ana ve Musluklu Kablo Aralığı (AWG)Ücret
BURNDY KS23 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 6 Bükülü | AB6QUC 22A931 KS23Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu2 str - 6 str€20.84
BURNDY KS17 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 8 Telli | AB6QUD 22A932 KS17Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu6 sol - 8 str€10.25
BURNDY KS20 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 8 Telli | AB6QUE 22A933 KS20Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu4 str - 8 str€11.77
BURNDY KS22 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 6 Bükülü | AB6QUF 22A934 KS22Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu6 str - 3 str€17.50
BURNDY KS25 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 4 Telli | AB6QUG 22A935 KS25Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu1/0 str - 4 str€24.71
BURNDY KS90 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 12 Telli | AB6QUH 22A936 KS90Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu10 str - 12 sol€12.60
BURNDY KS15 Konnektör Ayrık Cıvata Cu/cu 10 Telli | AB6QUJ 22A937 KS15Bölünmüş Cıvata Bağlantısı, Cu / Cu8 str - 10 str€11.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY KS44 Konnektör Bölünmüş Cıvata Cu/cu 300 Kcmil
€498.79 / Adet