BURNDY PT2990125 İletken Olmayan Hortum 25 Feet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletken Olmayan Hortum |
Hortum Uçları | İstiflenebilir kuplörlerle (Erkek / Dişi) |
Hortum İç Çapı. | 1 / 4 " |
uzunluk | 25ft. |
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma | 10,000 |
Emniyet faktörü | 40,000 psi'lik Minimum Patlama Basıncı |
Tip | Ticari |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.99 |
Gemi genişliği (cm) | 47.24 |
HS kodu | 4009120050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00