BURNDY Q14F25X03D Hızlı Bağlantı Kesme, 16 AWG İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı kesme |
Uzunluk | 0.66 " |
Şerit uzunluğu | 3 / 8 " |
UPC | 7818102933622 |
genişlik | 1" |
PLATFORM | Model | İletken Aralığı | Yalıtım Tipi | Maks. Voltaj | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP10F25X03D | 8.6 " | Vinil | 600V | 0.98 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QP14F25X03D | 8.95 " | Vinil | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FQN10F25X03D | - | Naylon | 300V | 0.98 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FQN14F25X03D | - | Naylon | 300V | - | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FQN18F25X03D | - | Naylon | 300V | - | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QP18F25X03D | 9.09 | Vinil | 600V | 0.87 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FL1425X03D | - | - | - | 0.51 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00