SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindirleri, 9/16 İnç Delik Çapı
stil | Model | Inme | Uç Kapağı Malzemesi | Maks. Basınç | Sıcaklık. menzil | Burun Bağlantı Dişi | Uzunluk | Bağlantı noktası boyutu | Çubuk Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NCDMB056-0400 | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.37 | |
B | NCDMB056-0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | €87.71 | |
C | 0.56DSRDM01.00 | 1" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.75 " | # 10-32 | 0.188 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 5MME9 | 1" | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €39.28 | |
C | 0.56DSRD01.00 | 1" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 | 0.188 " | €12.08 | |
C | 0.56DSRD0.500 | 1 / 2 " | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 | - | €12.08 | |
C | 0.56DSRDM0.500 | 1 / 2 " | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 1-1 / 4 "-12 | 11.85 " | 1 / 4 " | 0.188 " | €14.46 | |
E | 5MME8 | 1 / 2 " | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €41.41 | |
C | 0.56DSRD02.00 | 2" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 4.78 " | # 10-32 | 0.188 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 0.56DSRD03.00 | 3" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 | 0.188 " | €13.20 | |
E | 5MMF2 | 3" | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €46.97 | |
C | 0.56DSRDM03.00 | 3" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 5.25 " | # 10-32 | 0.188 " | €82.71 | |
C | 0.56DSRDM04.00 | 4" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 6.25 " | # 10-32 | 0.188 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 5MMF4 | 5" | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 7.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €53.98 | |
C | 0.56DSRDM05.00 | 5" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 7.25 " | # 10-32 | 0.188 " | €16.83 | |
F | 6GBM7 | 6" | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 8.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €57.89 |
Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindirleri, 9/16 İnç İç Çap
SPEEDAIRE çift etkili yuvarlak hava silindirleri, hidrolik sistemlerde nesneleri hareket ettirmek için itme/kuvvet üretmek için ideal olan pnömatik ekipmanlardır. Bu silindirler ileri geri hareket üretir ve tek etkili silindirlere göre daha fazla itme ve hareket sağlar. Dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmışlardır ve zorlu ortamlarda ve sıcaklıklarda bile çalışmak için alüminyum pistona sahiptirler. Hava silindirleri, alüminyum uç kapaklar yardımıyla buruna monte edilmiştir. 100 ve 250 PSI basınç değerlerinde mevcut olan bu hava silindirlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Squeegees
- Mekanik Solenoidler
- Kanalsız Split Sistem Aksesuarları
- Gaz Mikserleri
- Gömülebilir Gaz Boruları
- kesici
- Dış Mekan Armatürleri
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Veri kaydı
- Tesisat Hortumları
- NU-CALGON Kireç Önleyiciler ve Sökücüler
- APPROVED VENDOR Basınç ölçer
- PRO-LINE Hortum Önlükleri
- HOFFMAN 45 Derece Bölücü Dirsek Üst Kapakları
- APOLLO VALVES 76-600 Serisi 3 Yollu Paslanmaz Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES Çizelge 40 İç Konnektör, Boru Kimliği Spigot x Boru Kimliği Spigot
- FERVI Deterjan Sıvıları
- MARTIN SPROCKET AB Kombinasyonu MST Burçlu 4 Yivli Geleneksel Stok Kasnakları
- QMARK Tavan vantilatörleri
- TSUBAKI Çok Telli Dişliler, 2 İnç Adımlı