BURNDY Q18M18X02D Erkek Hızlı Bağlantı Kesme, 22 AWG İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erkek Hızlı Bağlantı Kesme |
Uzunluk | 0.66 " |
Şerit uzunluğu | 3 / 8 " |
genişlik | 0.805 " |
PLATFORM | Model | İletken Aralığı | Yalıtım Tipi | Maks. Voltaj | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP18M25X03D | 9.09 | Vinil | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QP14M25X03D | 8.95 " | Vinil | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FQN10M25X03D | - | Naylon | 300V | 0.96 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
FQN14M25X03D | - | Naylon | 300V | 0.88 " | 0.923 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QP18M18X02D | 9.09 | Vinil | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QP14M18X02D | 8.95 " | Vinil | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QP10M25X03D | 8.6 " | Vinil | 600V | - | 25.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00