BURNDY RCC1000 Cırcırlı Kablo Kesici, 1000 kcmil Kablo Boyu, Alüminyum/Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cırcırlı Kablo Kesici |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 20 " |
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia. | 2.375 " |
UPC | 7818101748833 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC336 | - | - | 10.5 " | - | €629.69 | ||
RCC556 | - | - | 20 " | - | €769.68 | ||
RCC954ACSR1K | 1.18 " | 22.75 " | - | 2.97 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
RCC750HD | 4.69 " | 10.35 " | - | 2.9 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00