BURNDY RCC750HD Cırcırlı Kablo Kesici, 750 kcmil Kablo Boyutu, Alüminyum/Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cırcırlı Kablo Kesici |
Yükseklik | 4.69 " |
uzunluk | 10.35 " |
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia. | 1.620 " |
genişlik | 2.9 " |
A. Kesicileri kullanırken daima koruyucu gözlük, yüz siperliği ve koruyucu eldiven kullanın.
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC336 | - | - | 10.5 " | - | €639.56 | ||
RCC556 | - | - | 20 " | - | €786.24 | ||
RCC1000 | 6" | 20 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
RCC954ACSR1K | 1.18 " | 22.75 " | - | 2.97 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00