BURNDY T108F Çatal Terminal, 10 AWG İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Terminali |
Delik büyüklüğü | 0.33 " |
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia. | 0.120 " |
Delik Sayısı | 1 |
Şerit uzunluğu | 11 / 32 " |
UPC | 7818107220600 |
PLATFORM | Model | Delik büyüklüğü | Maks. Çap | Uzunluk | Damızlık Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1014F | - | - | - | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T1010F | 0.39 " | - | 0.87 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV14T34FBOX | - | - | 0.82 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV14T34F | - | - | 0.82 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV14T32FBOX | - | - | 0.84 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV10T23FBOX | - | - | 1.03 " | 1.06 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV10T21FBOX | - | - | 0.99 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00