BURNDY YAV14T34FBOX Çatal Terminal, 14 AWG İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Terminali |
Delik Sayısı | 1 |
Uzunluk | 0.82 " |
Şerit uzunluğu | 9 / 32 " |
UPC | 7818105340522 |
PLATFORM | Model | Delik büyüklüğü | Maks. Çap | Uzunluk | Damızlık Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1014F | - | - | - | 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T1010F | 0.39 " | - | 0.87 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T108F | 0.33 " | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV14T34F | - | - | 0.82 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV14T32FBOX | - | - | 0.84 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV10T23FBOX | - | - | 1.03 " | 1.06 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YAV10T21FBOX | - | - | 0.99 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00