Burndy U31art | U Tipi Sıkma Kalıbı Kahverengi | 22p193 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY U31ART Type U Sıkma Mandalı Kahverengi | AB6XLY 22P193

BURNDY U31ART Tip U Sıkma Kalıbı Kahverengi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XLY Modeli: U31ARTÇapraz Referans: 22P193
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
€233.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Tipi Sıkma Kalıbı
Kablo Aralığı350 kcmil
Renk koduKahverengi
uzunluk0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8207200070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • T&B 87H

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıRenk koduuzunlukÜcret
BURNDY U997 U Tipi Sıkma Pafta Turuncu | AB6XKU 22P166 U9971 AWG - 250 kcmilPortakal0.71 "€342.73
BURNDY UO Tip U Sıkma Pafta 1 In | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "€337.54
BURNDY UC Tip U Sıkma Mandalı Kahverengi | AB6XKW 22P168 UC2-6 AWGKahverengi0.82 "€380.52
BURNDY U654 Tip U Sıkma Pafta Mor | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmilMor0.82 "€240.67
BURNDY UD3 Tip U Sıkma Pafta 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--€241.28
BURNDY U321 Tip U Sıkma Kalıbı 700 Kcmil | AB6XLA22P172 U321700 kcmil-0.71 "€233.00
BURNDY U1104 Tip U Sıkma Kalıbı Kahverengi | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 KcmilKahverengi0.71 "€340.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY U31ART Tip U Sıkma Kalıbı Kahverengi
€233.35 / Adet