Burndy U997 | U Tipi Sıkma Kalıbı Turuncu | 22p166 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY U997 U Tipi Sıkma Pafta Turuncu | AB6XKU 22P166

BURNDY U997 Tip U Sıkma Kalıbı Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XKU Model: U997Çapraz Referans: 22P166
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
€342.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Tipi Sıkma Kalıbı
Kablo Aralığı1 AWG - 250 kcmil
Renk koduPortakal
uzunluk0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8207200070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo AralığıRenk koduuzunlukÜcret
BURNDY UO Tip U Sıkma Pafta 1 In | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "€337.54
BURNDY UC Tip U Sıkma Mandalı Kahverengi | AB6XKW 22P168 UC2-6 AWGKahverengi0.82 "€380.52
BURNDY U654 Tip U Sıkma Pafta Mor | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmilMor0.82 "€240.67
BURNDY UD3 Tip U Sıkma Pafta 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--€241.28
BURNDY U321 Tip U Sıkma Kalıbı 700 Kcmil | AB6XLA22P172 U321700 kcmil-0.71 "€233.00
BURNDY U1104 Tip U Sıkma Kalıbı Kahverengi | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 KcmilKahverengi0.71 "€340.61
BURNDY U655 Tip U Sıkma Kalıbı 700 Kcmil | AB6XLC 22P174 U655700 kcmil-0.82 "€212.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY U997 Tip U Sıkma Kalıbı Turuncu
€342.73 / Adet