BURNDY 1-9/7 İnç Uzunluklu Y8MRKIT Crimper
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crimper Kiti |
Cuts | Yok hayır |
Kolu tipi | Yastık Tutacağı |
Maks. Alan sayısı Sıkma Kuvveti | 9000 lb |
Uzunluk | 9.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 47.75 |
Gemi genişliği (cm) | 24.38 |
HS kodu | 8203208000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00