Burndy MD68 | Kalıplı Kıvırıcı 14-4/0 Awg 25-3/8 İnç Uzunluk | 22p123 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY MD68 Kalıplı Crimper 14-4/0 Awg 25-3/8 İnç Uzunluk | AB6XHZ 22P123

BURNDY 68-14/4 Awg 0-25/3 İnç Uzunluklu MD8 Crimper

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XHZ Modeli: MD68Çapraz Referans: 22P123
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
€851.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Crimper w / Die
AyarlanabilirManuel
Kapasite14 - 4/0 AWG
CutsYok hayır
Kolu tipiYüksek kaliteli net hickory bükülmüş kulplar, Comfort Grip
Maks. Alan sayısı Sıkma Kuvveti9000 lb
Uzunluk25.375 "
UPC781810446553

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.17
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)66.55
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Kalıp tekerleklerine sahip Burndy MD68 kıvırıcı, kontrol edilebilir elektrik bağlantıları ile düzenli, güvenilir ve emniyetli kıvırma işlemleri yapmanıza yardımcı olur. Çok çeşitli eklemeler, konektörler, bantlar ve terminaller kurar.

Özellikler:

  • Kalıplı Burndy MD68 kıvırma makinesi, dönen tekerleği yerine kilitlemek için yaylı bir mekanizmaya veya tutma düğmesine ve mükemmel tutuş için yastıklı veya rahat, ceviz rengi bükülmüş bir tutamağa sahiptir.
  • Serbest bırakma amaçlı bir pres mekanizmasına izin verir ve üstün sıkıştırma kuvvetleri için çelik çenelere sahiptir.
  • Bu ünite, aşındırıcı ortamlara dayanmak için PTFE emdirilmiş, çelik / bronz burçlar, paslanmaz çelik pimler ve çene bağlantılı akımsız nikel kaplı çelik çeneler sunar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Burndy Sıkma Kalıpları: Kontrol edilebilir ve güvenilir elektrik bağlantıları için sıkma aletleri ile birlikte kullanılırlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • RoHS

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kıvırıcı alet ayarı gerektiriyor mu?

A. Hayır, alet ayarı gerektirmez.

S. Bu kıvırıcı ile hangi kablo boyutu yerleştirilebilir?

A. 14 ila 4/0 AWG kabloları barındırabilir.

S. Bu kıvırıcının maksimum sıkma kuvveti nedir?

A. Bu alet, 9000 lb'ye kadar bir sıkma kuvveti sunar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteKolu tipi+UzunlukÜcret
BURNDY Y1MRKIT Kalıplı Crimper 9-7/8 İnç Uzunluk | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-Yastık TutacağıCrimper Kiti9.88 "€1,151.12
BURNDY MRC840 Kalıplı Crimper 8-4/0 Awg 26 İnç Uzunluk | AB6XNP 22P233 MRC8408 - 4/0 AWGYastık TutacağıCrimper w / Diewheel26 "€493.76
BURNDY MRC840AL Kalıplı Crimper 8-4/0 Awg Bakır 26 İnç Uzunluk | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 - 4/0 AWG BakırYastık TutacağıCrimper w / Diewheel26 "€432.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY 68-14/4 Awg 0-25/3 İnç Uzunluklu MD8 Crimper
€851.58 / Adet