BURNDY Y500CTHS Hidrolik Sıkma Aleti
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mandal Kafalı Hidrolik Sıkma Aleti |
Sıkma Kuvveti | 12000 Lbs. |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 17.6 " |
Maks. Alan sayısı Sıkma Kuvveti | Ton 6 |
Tip | Ticari |
UPC | 781810440490 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 8467891000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00