BURNDY Y644HSXT Hidrolik Bağımsız Sıkma Aleti
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalıpsız I-Sıkma Aleti |
Sıkma Kuvveti | 22000 Lbs. |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 23.2 " |
Maks. Alan sayısı Sıkma Kuvveti | Ton 11 |
Tip | Ticari |
UPC | 7818104583588 |
genişlik | 7.04 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.64 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8467891000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00