Burndy Ya25l2tc38 | Kod İletken Standart Namlu Cu Lug 2 Delik 1 Awg | 22c325 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA25L2TC38 Kod İletken Standart Barrel Cu Lug 2 Delik 1 Awg | AB6RJN 22C325

BURNDY YA25L2TC38 Kod İletken Standart Namlu Cu Pabucu 2 Delik 1 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RJN Modeli: YA25L2TC38Çapraz Referans: 22C325
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
€23.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli Standart Namlu CU Pabucu
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu1 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu1 / 0 AWG
Renk koduPembe
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu12
Delik Merkezi Sona Kadar0.41 "
Delik Merkezine Delik (In.)1
uzunluk3.1 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiEvet
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu3 / 8 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810559598
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodugenişlikRenk koduBağlayıcı TipiKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadarÜcret
BURNDY YA6CL2TC14 Kod İletken Standart Barrel Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "MaviDüz Namlu70.31 "€13.65
BURNDY YA6CL2TC14E2 Kod İletken Standart Namlu Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "MaviDüz Namlu70.31 "€15.00
BURNDY YA2CL2TC14 Kod İletken Standart Barrel Cu Lug 2 Delik 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "KahverengiDüz Namlu100.31 "€18.49
BURNDY YA8CL2TC14 Kod İletken Standart Barrel Cu Lug 2 Delik 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "KırmızıDüz Namlu490.31 "€11.16
BURNDY YA4CL2TC14 Kod İletken Standart Barrel Cu Lug 2 Delik 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "GriDüz Namlu80.31 "€16.03
BURNDY YA2CL2TC38 Kod İletken Standart Barrel Cu Lug 2 Delik 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "KahverengiDüz Namlu100.41 "€17.76
BURNDY YA6CL2TC38 Kod İletken Standart Barrel Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "MaviDüz Namlu70.41 "€13.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA25L2TC38 Kod İletken Standart Namlu Cu Pabucu 2 Delik 1 Awg
€23.09 / Adet