Burndy Ya27l4box | Stndrd Namlu Cu Terminali 1 Delik 3/0 Awg | 22c309 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA27L4BOX Standart Namlu Bakır Terminal 1 Delik 3/0 Awg | AB6RHW 22C309

BURNDY YA27L4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Delik 3/0 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RHW Modeli: YA27L4BOXÇapraz Referans: 22C309
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
€32.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli Standart Namlu CU Pabucu
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu3 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu3 / 0 AWG
Renk koduPortakal
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu14
Delik Merkezi Sona Kadar0.41 "
uzunluk2.29 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiEvet
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu3 / 8 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
genişlik0.91 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikiz DeliğiKablo BoyutuKablo Boyut KoduDamızlık BoyutugenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadarÜcret
BURNDY YA6CLBOX Standart Namlu Bakır Terminal 1 Delik 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXEvet6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "Mavi7; 3740.31 "€6.18
BURNDY YA8CL1BOX Standart Namlu Bakır Terminal 1 Delik 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1KUTUEvet8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "Kırmızı490.25 "€6.00
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Delik 2 Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4KUTUEvet2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "Kahverengi100.41 "€16.51
BURNDY YA6CL4BOX Standart Namlu Bakır Terminal 1 Delik 6 Awg | AB6RHC 22C291 YA6CL4KUTUEvet6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "Mavi7; 3740.41 "€7.18
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Delik 4 Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOXEvet4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "Gri8; 3460.31 "€8.39
BURNDY YA4CL4BOX Standart Namlu Bakır Terminal 1 Delik 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4KUTUEvet4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "Gri8; 3460.41 "€8.43
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Delik 2 Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2KUTUEvet2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "Kahverengi100.31 "€17.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA27L4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Delik 3/0 Awg
€32.43 / Adet