Burndy Ya28 | Uzun Namlu Cu Pabucu 1 Delik 4/0 Awg | 22c335 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA28 Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335

BURNDY YA28 Uzun Namlu Cu Pabucu 1 Delik 4/0 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RJZ Model: YA28Çapraz Referans: 22C335
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
€24.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli Uzun Namlu CU Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu4 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu4 / 0 AWG
Renk koduMor
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu15
Delik Merkezi Sona Kadar0.53 "
uzunluk3.26 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810559697
genişlik1.02 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Burndy YA28 pabuç sıkıştırma konnektörü, elektrik devrelerinde kontrol edilebilir ve güvenilir bağlantılar sağlamak için çıplak teller üzerinde kayacak şekilde tasarlanmıştır. Aşırı sıcaklıklar, akım dalgalanmaları ve daha fazla uygulama için idealdir.

Özellikler:

  • Burndy YA28 pabucu sıkıştırma konnektörü, yüksek iletkenlik sunan bakırdan yapılmıştır ve kolay bağlantılar için uzun, düz bir kovan konnektör gövdesine sahiptir.
  • Bu tek delikli pabuç, aşırı akım ve sert hava senaryolarına dayanacak şekilde elektro-kalay kaplamaya sahiptir.
  • Elektrik bağlantılarının güvenli ve doğru yapılmasını sağlayan bir gözetleme deliğine sahiptir.
  • Bu ünite, yüksek stresli uygulamalar için dahili yivli namlu stiline sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Burndy Sıkıştırmalı Konnektör Donanım Kitleri: Bu donanım kitleri, elektrik devrelerinde güvenli bağlantılar için markanın tek delikli pabucu sıkıştırmalı konektörlerine uygundur.

Standartlar ve Onaylar:

  • RoHS
  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Bu pabuç konektörü ile hangi kablo boyutları yerleştirilebilir?

A. 4/0 AWG kabloları barındırabilir.

S. Tek delikli ve iki delikli pabuç konektörleri arasındaki fark nedir?

A.

  • Tek delikli pabuçlar: Standart kullanım için idealdirler.
  • İki delikli pabuçlar: İki cıvata gerektiren, pabuç dönmesini engelleyen bara uygulamaları için tasarlanmıştır.

S. Uzun namlu nasıl kurulur?

A.

  • Tel yapısına, malzemeye ve boyuta göre uygun konektörü seçin.
  • İzolasyonu uygun kablo şeridi uzunluğuna kadar soyun.
  • Oksitleri ortadan kaldırmak için çıplak iletkeni tel fırçalayın. Ancak kalay kaplı konektörleri tel fırçayla fırçalamayın.
  • İletkeni tam uzunlukta namluya sokun.
  • Uygun sayıda kıvrım uygulayın.
  • Tüm kıvrımlar tamamlandıktan sonra, doğru kurulum için bağlantı kolayca kontrol edilebilir.

S. Burndy pabuçlarının renk kodu nedir?

A.

  • Kırmızı: #8AWG, 350 kcmil
  • Mavi: #6 AWG, #5 AWG, 400 kcmil
  • Gri: #4 AWG, 450 kcmil, 1750 kcmil
  • Beyaz: #3 Str, #2 Sol, 300 kcmil, 1000 kcmil
  • Kahverengi: #2 AWG, 500 kcmil, 2000 kcmil
  • Yeşil: #1 AWG, 600 kcmil, 1500 kcmil
  • Siyah: 2/0 AWG, 750 kcmil
  • Turuncu: 3/0 AWG, 650 kcmil, 800 kcmil, 1300 kcmil
  • Sarı 16: 250 kcmil, 550 kcmil, 1250 kcmil

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodustilgenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadarÜcret
BURNDY YA6C Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGStandart0.41 "Mavi70.25 "€6.62
BURNDY YA362N Uzun Namlu Bakır Lug 2 Delik 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilNEMA1.69 "Yeşil220.63 "€99.61
BURNDY YA312N Uzun Namlu Bakır Lug 2 Delik 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilNEMA1.28 "Kırmızı180.62 "€50.65
BURNDY YA262N Uzun Namlu Cu Lug 2 Delik 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGNEMA0.81 "Siyah130.63 "€28.46
BURNDY YA2C Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGStandart0.61 "Kahverengi100.34 "€15.97
BURNDY YA26 Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGStandart0.83 "Siyah130.41 "€17.63
BURNDY YA4C Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 4 Awg | AB6RKG 22C342 YA4C1 / 4 "4 AWG4 AWGStandart0.51 "Gri80.25 "€8.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA28 Uzun Namlu Cu Pabucu 1 Delik 4/0 Awg
€24.57 / Adet