WESCO 186 Serisi Ağır Hizmet Tipi El Kamyonları
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210125 | 800 lb | 48 " | 25 " | 20.5 " | Yarı Pnömatik | €482.47 | |
B | 210051 | 900 lb | 51 " | 26 " | 22 " | Balon Yastık | €611.49 |
186 Serisi Ağır Hizmet El Kamyonları
Wesco 186 Serisi el arabaları, endüstriyel uygulamalarda silindirleri veya varilleri taşımak için tasarlanmıştır. Bu ağır hizmet tipi el arabaları, 900 lb'ye kadar yükleri kaldırabilen çelik konstrüksiyona ve kamyonları kolayca hareket ettirmek için bir yardımcı çubuk ve tekerleklere sahip iki kulplu bir tasarıma sahiptir. Küçük arka ve büyük ön tekerlekler ve arka aks tasarımı, paletlerin verimli bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar. 25 ve 26 inç uzunluklarda mevcut olan bu el arabalarının geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektromekanik Zamanlayıcılar
- Redüktörlü Motor Aksesuarları
- Elektronik ve Lazer Tesviye Kitleri
- Açılı Gövde Pistonlu Vanalar
- Sayaç Saat Ölçer Aksesuarları
- Vanaları kapat
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Perçinler
- Parantez ve Parantez
- Alüminyum
- REVVO Kingpinsiz Teker
- CHICAGO-LATROBE Vida Makinesi Matkap Ucu Seti, Yüksek Hız Çeliği, Bölme Noktası, 135 Derece
- JESSUP MANUFACTURING Alüminyum Oksit Uyumlu Kaymaz Bant, Sürekli Rulo
- GENERAL PIPE CLEANERS Maça Kesiciler
- HOFFMAN Watershed Serisi Tip 4X Duvar Montajlı Ayırma Panoları
- EATON C22 Serisi Kompakt Butonlar, Düz Uzatılmış, Bakımlı
- BULLDOG Raf/Dişli Krikolar
- ALL MATERIAL HANDLING Çinko Kaplama Yük Zincirleri
- GROVE GEAR GRG Serisi, WHMQ-H1 Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri