Burndy Ya282tc38 | Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 4/0awg | 22c365 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA282TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 4/0awg | AB6RLG 22C365

BURNDY YA282TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 4/0awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RLG Modeli: YA282TC38Çapraz Referans: 22C365
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
€43.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli Uzun Namlu CU Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu4 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu4 / 0 AWG
Renk koduMor
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu15
Delik Merkezi Sona Kadar0.41 "
Delik Merkezine Delik (In.)1
uzunluk3.99 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu3 / 8 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
UPC994138655471
genişlik1.016 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukDamızlık BoyutuÜcret
BURNDY YA6C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGMavi70.31 "2.66 "1 / 4 "€20.62
BURNDY YA6C2TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGMavi70.41 "3.22 "3 / 8 "€20.88
BURNDY YA2C2TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGKahverengi100.41 "3.42 "3 / 8 "€24.62
BURNDY YA8C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 8 Awg | AB6RLD22C362 YA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGKırmızı490.31 "2.33 "1 / 4 "€15.71
BURNDY YA2C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGKahverengi100.31 "2.86 "1 / 4 "€26.47
BURNDY YA6C2TC14E2 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGMavi70.31 "2.78 "1 / 4 "€14.39
BURNDY YA4C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 4awg | AB6RLM 22C370 YA4C2TC140.51 "4 AWG4 AWGGri80.31 "2.7 "1 / 4 "€21.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA282TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 4/0awg
€43.56 / Adet