Burndy Ya4c2tc14 | Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 4awg | 22c370 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA4C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 4awg | AB6RLM 22C370

BURNDY YA4C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 4awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RLM Modeli: YA4C2TC14Çapraz Referans: 22C370
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
€21.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli Uzun Namlu CU Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu4 AWG
Kablo Boyut Kodu4 AWG
Renk koduGri
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu8
Delik Merkezi Sona Kadar0.31 "
Delik Merkezine Delik (In.)5/8
uzunluk2.7 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810555798
genişlik0.51 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn LCN-14, T&B 54854BE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukDamızlık BoyutuÜcret
BURNDY YA6C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGMavi70.31 "2.66 "1 / 4 "€20.62
BURNDY YA6C2TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGMavi70.41 "3.22 "3 / 8 "€20.88
BURNDY YA2C2TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGKahverengi100.41 "3.42 "3 / 8 "€24.62
BURNDY YA8C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 8 Awg | AB6RLD22C362 YA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGKırmızı490.31 "2.33 "1 / 4 "€15.71
BURNDY YA2C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGKahverengi100.31 "2.86 "1 / 4 "€26.47
BURNDY YA282TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 4/0awg | AB6RLG 22C365 YA282TC381.016 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGMor150.41 "3.99 "3 / 8 "€43.56
BURNDY YA6C2TC14E2 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGMavi70.31 "2.78 "1 / 4 "€14.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA4C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 4awg
€21.84 / Adet