Burndy Ya292n | Uzun Namlu Cu Lug 2 Delik 250 Kcmil | 22c343 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA292N Uzun Namlu Bakır Lug 2 Delik 250 Kcmil | AB6RKH 22C343

BURNDY YA292N Uzun Namlu Cu Pabucu 2 Delik 250 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RKH Modeli: YA292NÇapraz Referans: 22C343
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
€35.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli NEMA Dil Uzun Namlu CU Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu250 kcmil
Kablo Boyut Kodu250 kcmil
Renk koduSarı
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu16
Delik Merkezi Sona Kadar0.63 "
Delik Merkezine Delik (In.)1-3 / 4
uzunluk5.21 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilNEMA
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810559772
genişlik1.09 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn LCN250, T&B 54868BE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodustilgenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadarÜcret
BURNDY YA6C Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGStandart0.41 "Mavi70.25 "€6.62
BURNDY YA28 Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGStandart1.02 "Mor150.53 "€24.57
BURNDY YA362N Uzun Namlu Bakır Lug 2 Delik 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilNEMA1.69 "Yeşil220.63 "€99.61
BURNDY YA312N Uzun Namlu Bakır Lug 2 Delik 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilNEMA1.28 "Kırmızı180.62 "€50.65
BURNDY YA262N Uzun Namlu Cu Lug 2 Delik 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGNEMA0.81 "Siyah130.63 "€28.46
BURNDY YA2C Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGStandart0.61 "Kahverengi100.34 "€15.97
BURNDY YA26 Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGStandart0.83 "Siyah130.41 "€17.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA292N Uzun Namlu Cu Pabucu 2 Delik 250 Kcmil
€35.69 / Adet