Burndy Ya2ctc14 | Uzun Namlu Cu Telekom Pabucu 1 Delik 2awg | 22c371 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA2CTC14 Uzun Namlu Cu Telekom Lug 1 Delik 2awg | AB6RLN 22C371

BURNDY YA2CTC14 Uzun Namlu Cu Telekom Pabucu 1 Delik 2awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RLN Modeli: YA2CTC14Çapraz Referans: 22C371
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
€17.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli Uzun Namlu CU Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu2 AWG
Kablo Boyut Kodu2 AWG
Renk koduKahverengi
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu10
Delik Merkezi Sona Kadar0.31 "
uzunluk2.23 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810555804
genişlik0.61 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodustilgenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadarÜcret
BURNDY YA6C Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGStandart0.41 "Mavi70.25 "€6.62
BURNDY YA28 Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGStandart1.02 "Mor150.53 "€24.57
BURNDY YA362N Uzun Namlu Bakır Lug 2 Delik 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilNEMA1.69 "Yeşil220.63 "€99.61
BURNDY YA312N Uzun Namlu Bakır Lug 2 Delik 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilNEMA1.28 "Kırmızı180.62 "€50.65
BURNDY YA262N Uzun Namlu Cu Lug 2 Delik 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGNEMA0.81 "Siyah130.63 "€28.46
BURNDY YA2C Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGStandart0.61 "Kahverengi100.34 "€15.97
BURNDY YA26 Uzun Namlu Cu Lug 1 Delik 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGStandart0.83 "Siyah130.41 "€17.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA2CTC14 Uzun Namlu Cu Telekom Pabucu 1 Delik 2awg
€17.36 / Adet