Burndy Ya36a3 | Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delikli 600 Kcmil | 22c402 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA36A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 600 Kcmil | AB6RMU 22C402

BURNDY YA36A3 Alüminyum Kompresyon Klemens 2 Delikli 600 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RMU Modeli: YA36A3Çapraz Referans: 22C402
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
€158.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli AL Sıkıştırma Pabucu
gövde MalzemesiAlüminyum
Kablo Boyutu600 kcmil
Kablo Boyut Kodu600 kcmil
Renk koduSiyah
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu473
Delik Merkezi Sona Kadar0.63 "
Delik Merkezine Delik (In.)1-3 / 4
uzunluk7.09 "
MalzemeAlüminyum
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810556115
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn ATL6002, T&B 60275

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduuzunlukgenişlikÜcret
BURNDY YA34A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 kcmil500 kcmilPembe3006.8 "1.62 "€142.20
BURNDY YA39A5 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 750 Kcmil | AB6RMR 22C399 YA39A5750 kcmil750 kcmilSarı9367.07 "1.62 "€159.29
BURNDY YA31A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 350 Kcmil | AB6RMX 22C405 YA31A3350 kcmil350 kcmilKahverengi2996.07 "1.52 "€74.51
BURNDY YA28A5 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 4/0 Awg | AB6RMY 22C406 YA28A54 / 0 AWG4 / 0 AWGBeyaz2985.19 "1.17 "€61.87
BURNDY YA29A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 kcmil250 kcmilKırmızı3245.28 "1.27 "€67.80
BURNDY YA27A5 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik 3/0 Awg | AB6RND 22C411 YA27A53 / 0 AWG3 / 0 AWGYakut4675.02 "1.04 "€65.82
BURNDY YA32A3 Alüminyum Sıkıştırma Terminali 2 Delik | AB6RNE 22C413 YA32A3400 kcmil400 kcmilYeşil4726.15 "1.62 "€105.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA36A3 Alüminyum Kompresyon Klemens 2 Delikli 600 Kcmil
€158.38 / Adet