Burndy Ya6c2tc14e1 | Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 6 Awg | 22c375 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA6C2TC14E1 Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 6 Awg | AB6RLT 22C375

BURNDY YA6C2TC14E1 Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 6 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RLT Modeli: YA6C2TC14E1Çapraz Referans: 22C375
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
€14.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli Uzun Namlu CU Pabucu
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu6 AWG
Kablo Boyut Kodu6 AWG
Renk koduMavi
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu7
Delik Merkezi Sona Kadar0.31 "
Delik Merkezine Delik (In.)1
uzunluk3.03 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilStandart
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810020296
genişlik0.46 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukDamızlık BoyutuÜcret
BURNDY YA6C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGMavi70.31 "2.66 "1 / 4 "€20.62
BURNDY YA6C2TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGMavi70.41 "3.22 "3 / 8 "€20.88
BURNDY YA2C2TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGKahverengi100.41 "3.42 "3 / 8 "€24.62
BURNDY YA8C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 8 Awg | AB6RLD22C362 YA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGKırmızı490.31 "2.33 "1 / 4 "€15.71
BURNDY YA2C2TC14 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGKahverengi100.31 "2.86 "1 / 4 "€26.47
BURNDY YA282TC38 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 4/0awg | AB6RLG 22C365 YA282TC381.016 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGMor150.41 "3.99 "3 / 8 "€43.56
BURNDY YA6C2TC14E2 Uzun Namlu Telekom Cu Lug 2 Delik 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6 AWG6 AWGMavi70.31 "2.78 "1 / 4 "€14.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA6C2TC14E1 Uzun Namlu Telekom Cu Pabucu 2 Delik 6 Awg
€14.06 / Adet