BURNDY YCHC34TC29 Sıkıştırma Konnektörü, 4/0 AWG Çalıştırma İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Bağlayıcı |
Renk kodu | Kahverengi |
Yükseklik | 14 " |
Uzunluk | 0.88 " |
Şerit uzunluğu | 1" |
UPC | 7818100137622 |
genişlik | 2.11 " |
PLATFORM | Model | Renk kodu | Yükseklik | Malzeme | Maks. Voltaj | Min. Gerilim | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPC33R28R | - | 12.59 " | Alüminyum | - | - | 3.880 " | 2.03 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YC2A2 | - | 36.4 " | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YC1L12 | Siyah | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YC4C6 | - | 15.4 " | Bakır | - | - | 0.57 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCHC34TC2 | Kahverengi | 14 " | - | - | - | 0.94 " | 2.11 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCHC2TC2 | Kahverengi | 7.9 " | - | - | - | 0.81 " | 1.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YCHC29TC29 | Portakal | - | - | - | - | 0.94 " | 14.96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00