BURNDY YE36P71X142 Pin Terminal Fişi, 5.11 İnç Toplam Uzunluk, 600V, Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | fiş |
Renk kodu | Yeşil |
Uzunluk | 5.11 " |
Pin türü | 0.43 " |
Şerit uzunluğu | 3.44 " |
PLATFORM | Model | Renk kodu | Dia İçinde. | Maks. Voltaj | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YE361R60 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YE34P59X118 | Kahverengi | - | - | 0.09 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YE32R60 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YE31P50X100 | Kırmızı | - | - | 0.4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YE2R25 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YE2CLH129 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YE28R60 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00