BURNDY YEV4CP20X75FX Pin Terminal Fişi, 2.27 İnç Toplam Uzunluk, 600V, Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | fiş |
Renk kodu | Gri |
Dia İçinde. | Sıkmak Şişe |
Uzunluk | 2.27 " |
Şerit uzunluğu | 1-1 / 2 " |
Model | Renk kodu | Dia İçinde. | Maks. Voltaj | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
YEV28P37X75FX | Mor | - | - | 3.110 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YEV26P37X75FX | Siyah | - | - | 2.86 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YEV26P29X75FX | Siyah | - | - | 2.86 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YEV25P33X75FX | Pembe | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
YEV4CP16X75FX | Gri | Sıkmak Şişe | - | 2.27 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YEV2CP26X75FX | Kahverengi | 0.78 " | - | 2.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YEV2CP20X75FX | Kahverengi | 0.78 " | - | 2.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00