BURNDY YH3429 H-Tap, 4/0 AWG İletken Boyutu
Madde: CF4DVW
Modeli: YH3429
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | H-dokunma |
Renk kodu | Kahverengi |
Şerit uzunluğu | 1-1 / 8 " |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
genişlik | 3.37 " |
Model | Renk kodu | Yükseklik | Maks. Voltaj | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YH8C8CWCC | Yeşil | - | - | 14.68 " | 1.8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YH6C6CWCC | Portakal | - | - | 14.68 " | 11.14 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YH6C6CWC | Portakal | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
YH4444WCC | Beyaz | - | - | - | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YH4444WC | Beyaz | - | - | - | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YH4429WCC | Sarı | - | - | - | 4.48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YH3939WCC | Sarı | - | - | 1.25 " | 4.1 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00