BURNDY YHN500 Sıkıştırma Konnektörü, 266 kcmil Run İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Bağlayıcı |
Yükseklik | Kalıplı |
Uzunluk | 1.62 " |
genişlik | 2.19 " |
Model | Yükseklik | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
YHR950 | - | 12 " | 2.78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YHN550 | Kalıplı | - | 2.19 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YHN525 | Ekonomik Mikro gözenekli Kumaş | 0.24 " | 2.08 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YHN450 | Lamine Dokunmamış | 0.39 " | 2.1 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YHR900 | - | 4.62 " | 2.84 | - | TEKLİF TALEBİ
|
YHR800 | - | 0.39 " | 2.84 | - | TEKLİF TALEBİ
|
YHR750 | - | 4.62 " | 2.84 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00