THOMSON Küresel Burç
Thomson Süper Akıllı Bilyalı Burç rulmanları, sertleştirilmiş çelik şaft üzerinde serbest doğrusal hareket için sürtünmeyi azaltır. Düşük sürtünme katsayıları onları küçük motorlar, kayışlar ve dişliler için uygun kılar.
stil | Model | Delik Dia. | Dia İçinde. Hata payı | uzunluk | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSU10 | 0.625 " | +/- 001 | 1.5 " | 1.125 " | €67.28 | |
B | SSU10WW | 0.625 " | +/- 001 | 1.5 " | 1.125 " | €72.06 | |
A | SSU16 | 1" | +/- 001 | 2.25 " | 1.563 " | €128.40 | |
A | SSEM16WW | 16mm | + 011 | 36 " | 26mm | €81.45 | |
A | SSEM16 | 16mm | + 013 | 36 " | 26mm | €80.64 |
Bilyalı Burç
Thomson bilyalı burçlar, doğrusal hareket şaftlarına destek sağlamak için kullanılır ve sessiz, düzgün ve düşük sürtünmeli bir doğrusal hareket (0.001 kadar düşük sürtünme katsayısı) sağlamak için polimer tutucular ve dış kılıflara sahiptir. Bilya paletleri arasında optimize edilmiş yük dağılımı ve şaftın sürekli görev hareketini sağlamak için kendi kendini hizalama özelliği ile entegre edilmiştir. Bu Süper Bilyalı Burçlu yataklar ayrıca, hafif yuvarlak olmayan yuvalara takıldığında çapsal bir uyum sağlar ve Thomson geleneksel çelik lineer bilyalı burçlara kıyasla 6 kat daha fazla yük kapasitesi veya 216 kat daha fazla hareket performansı sunar. 0.625 ve 1.000 inç / 16mm delik çaplarında mevcut olan bu kapalı bilyalı burçların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Özellikler
- Thomson rulmanlarının dış manşonu ve bilya tutucusu, dayanıklılık ve boyutsal stabilite için Delrin'den (polioksimetilen) yapılmıştır.
- Bilyaları, yüksek yük kapasitesi ve aşınma ve korozyona karşı direnç için krom çelikten yapılmıştır.
- Bu Süper Akıllı Bilyalı Burçlu yataklar, inç başına 0.5 dereceye kadar kusurlu montajı telafi etmek için kendi kendini hizalama özelliğine sahiptir.
- Yatak plakaları, 60 Case LinearRace miline göre eğilmeyi önlemek için radyal olarak hareket eder.
Standartlar ve Onaylar
- RoHS
- REACH
Sık Sorulan Sorular
Bu rulmanların maksimum çalışma sıcaklığı nedir?
185 derece F.
Bu rulmanlar geleneksel lineer bilyalı burçlu rulmanlardan daha mı iyi?
Thompson Süper Akıllı Bilyalı Burçlu yataklar, geleneksel doğrusal bilyalı burçlu yataklardan altı kat daha yüksek yük kapasitesine sahiptir.
Bu rulmanlar kurulumdan sonra nasıl kendi kendine hizalanır?
Yatak plakalarının dış yüzey yarıçapı, hassas halkanın iç yarıçapından daha küçüktür. Bu tasarım, plakanın yükü her iki bilye rayına eşit olarak dağıtmasını ve yatak deliği ve mil sapmasını en aza indirmesini sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raceway Bağlantı Parçaları
- Nemlendirici ve Nem Alıcı Aksesuarları
- Kapı Kenarı Korumaları
- Tel Örgülü PTFE Hortum
- Harç ve Havaneli Setleri
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Aletler
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Döner Pompalar
- EAGLE GROUP Bulaşıkhane Evyesi, 4 İstasyonlu
- VESTIL Hız tümsekleri
- RAE Kaldırım Stencil, Ayrılmış
- KIMBLE CHASE Musluklu Dereceli Silindir
- HEATHROW SCIENTIFIC Çalkalayıcı, Vorteks Karıştırıcı
- DURHAM MANUFACTURING Bölme Uçları, Küçük
- THOMAS & BETTS LTMES05G Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- THOMSON Ray Montaj Tertibatları
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tipi A Büyük Rulo Dişlileri, 2102 Zincir
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E40M, Elastomerik Kaplinler