BURNDY YP28C28 Sıkıştırma Konnektörü, 6 Şekil, 6 AWG Solid Run İletken Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Bağlayıcı |
UPC | 7818101179588 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
YP29C26 | 10.24 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YP28U26 | 20.07 " | 0.38 " | 14.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YP28U2 | 20.07 " | 0.38 " | 14.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YP27AU4 | 20.07 " | 1.69 " | 14.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YP27AU26 | 20.07 " | 1.69 " | 14.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YP27AU2 | 20.07 " | 1.69 " | 14.6 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YP26AU2 | 8.27 " | - | 10.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00