BURNDY YS1CLBOX Kısa Namlu Ek Parçası, 2.06 İnç Ebat, 0.46 İnç Dış Çap, Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kısa Namlu Ekleme |
Renk kodu | Yeşil |
Uzunluk | 2.06 " |
Şerit uzunluğu | 15 / 16 " |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
Tel Boyutu | 1 AWG |
PLATFORM | Model | Renk kodu | uzunluk | Malzeme | Maks. Voltaj | Dış Çap. | Uzunluk | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS8CLBOX | Kırmızı | 1" | - | - | - | - | 8 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS2C | Kahverengi | - | Bakır | - | - | 2.82 " | 2 AWG | €19.69 | ||
YS4CLBOX | Gri | - | Bakır | - | - | 1.75 " | 4 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS6CLBOX | Mavi | - | Bakır | - | - | 1.75 " | 6 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS8C | Kırmızı | 1.75 " | Bakır | - | - | 1.75 " | 8 AWG | €11.01 | ||
YS4CA1 | Yeşil | 1.97 " | - | - | - | 1.97 " | 4 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS27A1 | Yakut | 2.88 " | - | - | 1.824 " | 2.88 " | 3 / 0 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00