BURNDY YS34 Alın Ek Yeri, 500 Kcmil
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alın Ekleme Konnektörü |
Renk kodu | Kahverengi |
Malzeme | Bakır |
Uzunluk | 4.91 " |
Şerit uzunluğu | 2-1 / 4 |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
Tel Boyutu | 500 kcmil |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Model | Renk kodu | Maks. Voltaj | Uzunluk | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
YS6C | Mavi | - | 2.380 " | 6 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS46 | Yeşil | - | 0.12 " | 6.87 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS44 | Beyaz | - | 18.59 " | 6.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS3C | Beyaz | - | - | 3 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS39 | Siyah | - | 6.38 " | 7.29 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS32 | Mavi | - | 4.62 " | 7.07 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS31 | Kırmızı | - | 4.35 " | 7.01 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00