BURNDY YS39 Alın Ek Yeri, 750 Kcmil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alın Ekleme Konnektörü |
Renk kodu | Siyah |
Uzunluk | 6.38 " |
Şerit uzunluğu | 2-7 / 8 " |
UPC | 7818105268599 |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
Tel Boyutu | 7.29 " |
Model | Renk kodu | Maks. Voltaj | Uzunluk | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
YS6C | Mavi | - | 2.380 " | 6 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS46 | Yeşil | - | 0.12 " | 6.87 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS44 | Beyaz | - | 18.59 " | 6.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS3C | Beyaz | - | - | 3 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS34 | Kahverengi | - | 4.91 " | 500 kcmil | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS32 | Mavi | - | 4.62 " | 7.07 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
YS31 | Kırmızı | - | 4.35 " | 7.01 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00