BURNDY YS39A1 Alın Ek Yeri, 750 Kcmil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alın Ekleme Konnektörü |
Renk kodu | Sarı |
uzunluk | 5.26 " |
Uzunluk | 0.59 " |
Şerit uzunluğu | 2-7 / 8 " |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
Tel Boyutu | 7.29 " |
PLATFORM | Model | Renk kodu | uzunluk | Maks. Voltaj | Dış Çap. | Uzunluk | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS6CA1 | Gri | 1.7 " | - | - | 1.7 " | 6 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS42A1 | Gri | 5.29 " | - | 1.5 " | 0.59 " | 7.45 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS8CA1 | Mavi | 1.44 " | - | - | 1.44 " | 8 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS44A1 | Kahverengi | 5.94 " | - | - | 5.94 " | 6.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS36A1 | Siyah | 5.14 " | - | - | 0.5 " | 7.27 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS32A1 | Yeşil | 4.86 " | - | 1.9 " | 4.86 " | 7.07 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YS30A1 | Mavi | 3.2 " | - | - | 0.27 | 6.95 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00