BURNDY YSCM167 Ekleme, 0.81 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ek yeri |
Renk kodu | Portakal |
Maks. Voltaj | 600V |
Uzunluk | 0.81 " |
Şerit uzunluğu | 1-1 / 16 " |
Voltaj derecesi | 0.32 " |
PLATFORM | Model | Renk kodu | Dış Çap. | Uzunluk | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YS2CA1 | Pembe | - | 2.44 " | 2 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSCM133 | Siyah | - | 0.81 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSV25FXB | Pembe | - | 0.21 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSP4CT | Gri | - | 1.99 " | 4 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSP39T | Siyah | - | 4.19 " | 7.29 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSP34T | Kahverengi | - | 3.55 " | 500 kcmil | - | TEKLİF TALEBİ
| |
YSP31T | Kırmızı | - | 2.83 " | 7.01 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00