EXAIR Kompakt Hava Bıçakları, dBA, 1/4 İnç Giriş
stil | Model | Hava tüketimi | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Giriş Sayısı | Genel Derinlik | Genel Kalınlık | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110003SS | 8.7 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | €551.84 | |
B | 110003 | 8.7 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | €337.01 | |
A | 110006SS | 17.4 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | €682.58 | |
B | 110006 | 17.4 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | €388.41 | |
A | 110009SS | 26.1 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | €930.00 | |
B | 110009 | 26.1 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | €484.69 | |
A | 110012SS | 34.8 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 12 " | €989.22 | |
B | 110012 | 34.8 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | €506.40 | |
B | 110018 | 52.2 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 18 " | €650.51 | |
A | 110018SS | 52.2 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 18 " | €1,217.87 | |
A | 110024SS | 69.6 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 24 " | €1,439.16 | |
B | 110024 | 69.6 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 24 " | €765.54 | |
A | 110030SS | 87.0 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 30 " | €1,824.65 | |
B | 110030 | 87.0 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 30 " | €953.65 | |
A | 110036SS | 104.4 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 36 " | €2,161.25 | |
B | 110036 | 104.4 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 36 " | €1,168.11 | |
A | 110042SS | 121.8 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 42 " | €2,607.73 | |
B | 110042 | 121.8 scfm | Alüminyum | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 42 " | €1,397.31 | |
A | 110048SS | 139.2 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 48 " | €3,066.63 | |
B | 110048 | 139.2 scfm | Alüminyum | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 48 " | €1,602.81 | |
A | 110054SS | 156 scfm | Paslanmaz çelik | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 54 " | €3,325.28 |
Kompakt Hava Bıçakları, dBA, 1/4 İnç Giriş
Exair standart hava bıçakları, konveyör sistemi boyunca hareket ederken parçaların veya öğelerin soğutulması, kısmen kurutulması veya soğutulması için uygundur. Bu hava bıçakları, çevrelerinde hava hareketi yaratmak için coanda etkisini kullanır ve sert bir çarpma kuvvetiyle tüm uzunluk boyunca tek tip bir laminer hava akışı sağlar. Diğer "ev yapımı" üfleme cihazlarıyla karşılaştırıldığında, basınçlı hava kullanımını önemli ölçüde azaltmak ve gürültü seviyesini 10 dBA'ya kadar azaltmak üzere tasarlanmıştır. Bu üniteler, maksimum korozyon direnci için alüminyum / paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır ve montajı kolaydır. 8.7 ila 156 SCFM arasında değişen hava tüketim oranlarında varyantlar mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru ve Boru Kesiciler
- Limit / Kilitleme Anahtarları
- Taslak İndükleyiciler
- Uyarı Kırbaç Aksesuarları
- Özel Menteşeler
- Yüz Koruyucular
- Basınçlı Hava Arıtma
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- vibratör
- Döner Pompalar
- APPROVED VENDOR Tek Kaplamalı Kumaş Bant
- LAMP Kenar Çekme Kolu
- APPROVED VENDOR Conta Halkası 1/2 İnç Bakire Beyaz
- JARKE Konsol Kollu Tekli Dik
- 3M Off White Hot Melt Tutkal Çubuğu, 5/8 İnç
- DORMONT 20C Güvenlik Kalkanı Serisi Sarı Kaplamalı Paslanmaz Çelik Standart Gaz Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Dikey Küresel Vanalar, BSP Dişli, FKM, Metrik
- FANTECH FGR Serisi Filtre Paketleri
- HUMBOLDT Pirolitik Fırınlar
- VESTIL VP Serisi Versa Raf Çıkarılabilir Direk Kitleri