BUSSMANN 12FDLSJ6.3 Orta Gerilim Sigortası, 6.3A, 12kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 12 kVAC |
Current Rating | 6.3A |
Gösterge Stili | Forvet Pimi |
Mfr. Dizi | FDLS |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | DIN Sigorta Bağlantısı |
Sonlandırma Türü | Kartuş (Standart Dışı) |
Tip | Tam Aralıklı Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (AC) | 12k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 741.68 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | AC Voltaj Derecesi | Vücut sitili | Montaj Stili | Ürün Tipi | Sonlandırma Türü | Tip | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAO40 | - | - | Cıvata-On | - | - | - | - | - | €42.00 | ||
3.6WJON610 | WJON | 3.600 kVAC | - | Tektaş | Motor Sigorta Bağlantıları DIN | Cıvata Aşağı | Motor Sigorta Bağlantısı | 3.6k VAC | €284.28 | ||
7.2WFMHF125 | WFMH | - | - | - | Orta Gerilim Sigorta Bağlantısı | Kartuş (Standart Dışı) | Motor Sigorta Bağlantısı | - | €1,464.25 | ||
JCQ-3E | - | 4.800 kVAC | - | Tutacak | E-Anma Orta Gerilim Sigorta | Klips | E-Anma Sigorta | 4.8k VAC | €787.77 | ||
3.6WKGHO450 | WKGHO | 3.600 kVAC | - | Tektaş | - | Cıvata Aşağı | Motor Sigorta Bağlantısı | 3.6k VAC | €2,998.40 | ||
5AFGHHH175 | - | 5.500 kVAC | - | - | Akım Sınırlayıcı Sigorta Bağlantısı | Standart Olmayan Kartuş | Hava Sigorta Bağlantısı | 5.5k VAC | €2,372.16 | ||
FL3T3 | - | - | - | - | - | Vida, Kablo | - | 27k VAC | €43.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00