Bussmann 160nhg1b-690 | Özel Sigorta, 160a, 690vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 160NHG1B-690 Sigorta, Alçak Gerilim, 160 A, 690 V | BD2RCT

BUSSMANN 160NHG1B-690 Sigorta, Alçak Gerilim, 160 A, 690 V

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2RCT Modeli: 160NHG1B-690
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
€46.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
Current Rating160A
Sigorta Boyutu / GrubuNHG1
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliÇift Gösterge
Mfr. DiziNHG_B-690
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Kırılma Kapasiteli Sigorta Bağlantısı
Sonlandırma TürüBıçak ağzı
TipBS88 İngiliz Standardı Sigorta
Gerilim (AC)690 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43

Ürün Detayı:

  • NHG_B-690 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiVücut sitiliCurrent RatingSigorta TipiMfr. DiziGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN 224NHG1B Sigorta, Alçak Gerilim, 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar224AZaman Gecikmesi / Yavaş DarbeNHG_B500 VAC€92.95
BUSSMANN 125NHG1B-690 Sigorta, Alçak Gerilim, 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACKare Gövde Kanatlı Sigortalar125AZaman Gecikmesi / Yavaş DarbeNHG_B-690690 VAC€45.17
BUSSMANN 200NHG1B-690 Sigorta, Alçak Gerilim, 200 A, 690 V | BC9WVY 200NHG1B-690690 VACKare Gövde Kanatlı Sigortalar200AZaman Gecikmesi / Yavaş DarbeNHG_B-690690 VAC€214.75
BUSSMANN 224NHG1BI-400 Sigorta, Alçak Gerilim, 224 A, 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACKare Gövde Bıçağı224AYavaş Darbe-400 VAC€118.69
BUSSMANN 355NHG1B Sigorta, Alçak Gerilim, 355 A, 690 V | BD3APU 355NHG1B500 VACKare Gövde Kanatlı Sigortalar355AZaman Gecikmesi / Yavaş DarbeNHG_B500 VAC€90.97
BUSSMANN 80NHG1B-690 Sigorta, Alçak Gerilim, 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------€37.61
BUSSMANN 250NHG1BI Sigorta, Alçak Gerilim, 250 A, 690 V | BD3JMW 250NHG1BI----NHG_B-€94.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 160NHG1B-690 Sigorta, Alçak Gerilim, 160 A, 690 V
€46.10 / Adet