Wiha 32869 | Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | 26x223 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32869 Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | AB8RBG 26X223

WIHA TOOLS 32869 Yalıtımlı Alet Seti 14'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RBG Model: 32869Çapraz Referans: 26X223
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
€666.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı14
Pense DahildirKablo Makası 8 ", Lineman Pense 9", Uzun Burun Pense 8 ", Yüksek Kaldıraçlı Kesiciler 8", 6 "Soyma Pensesi 10-20 AWG
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar Dahil(3) İnce Çizgi Oluklu Tornavidalar: 3, 4.5, 6.5 mm, (2) Yıldız Tornavidalar: # 1, # 2, (2) Robertson Kare Girintili Tornavidalar: # 1, # 2, Xeno Terminal Sürücüsü # 2
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi DahilKese

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)28.7
HS kodu8206000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıSomun Sürücüleri DahildirDahil Olan SoketlerAlet Deposu DahilÜcret
WIHA TOOLS 32190 Yalıtımlı Alet Seti 15 parça | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Evet€278.22
WIHA TOOLS 32192 Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Evet€401.35
WIHA TOOLS 32867 Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB8RBE 26X221 32867-10--Evet€455.29
WIHA TOOLS 32868 Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB8RBF 26X222 32868-10--Evet€521.08
WIHA TOOLS 32800 Yalıtımlı Alet Seti 80 parça | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Soketler: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mmEvet€2,547.67
WIHA TOOLS 32875 Yalıtımlı Alet Seti 5 parçalı | AB8RBJ 26X225 32875-5--Evet€250.37
WIHA TOOLS 32999 Yalıtımlı Alet Seti 9 parçalı | AB8RBK 26X226 32999-9--Evet€603.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32869 Yalıtımlı Alet Seti 14'li
€666.33 / Adet