Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M3670 Özel Sigorta, 450A, 690VAC | BD3QQE

BUSSMANN 170M3670 Özel Sigorta, 450A, 690VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3QQE Model: 170M3670
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
€299.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
Current Rating450A
DC Gerilim Değerlendirmesi690 VDC
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik45mm
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk50ft.
Mfr. Dizi170M Tipi FKE
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)690 VAC
Gerilim (DC)690VDC
genişlik45mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32

Ürün Detayı:

  • 170M Tipi FKE Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent Rating+Ücret
BUSSMANN 170M3659 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 50A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC7ZWM 170M365950ABıçak Sigortası€247.04
BUSSMANN 170M3769 Özel Sigorta, 400A, 690VAC | BC8BVB 170M3769400ASigorta€290.45
BUSSMANN 170M5743 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 450A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8DYX 170M5743450ABıçak Sigortası€487.20
BUSSMANN 170M5767 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 1.1kA, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8HYC 170M57671.1kABıçak Sigortası€643.50
BUSSMANN 170M3770 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 450A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8TGE 170M3770450ABıçak Sigortası€324.14
BUSSMANN 170M6743 Özel Sigorta, 550A, 690VAC | BC8VLM 170M6743550ASigorta€537.41
BUSSMANN 170M4769 Özel Sigorta, 900A, 690VAC | BC9BCD 170M4769900ASigorta€411.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M3670 Özel Sigorta, 450A, 690VAC
€299.10 / Adet