Bussmann 170m4162 | Sigorta 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | 14l638 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M4162 Sigorta 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638

BUSSMANN 170M4162 Sigorta 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PNB Model: 170M4162Çapraz Referans: 14L638
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
€937.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliCıvata On Kare Gövde, Avrupa
SınıfYüksek Hızlı
derinlik53mm
ÇapBelirtilmemiş
ElemanTek
Sigorta Amperi400
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk50ft.
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
UPC051712257886
Voltaj derecesi690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
genişlik53mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikSigorta AmperigenişlikÜcret
BUSSMANN 170M3018 Sigorta 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635 170M301845mm35045mm€741.96
BUSSMANN 170M4016 Sigorta 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm€1,038.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M4162 Sigorta 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€937.52 / Adet