Bussmann 170m4713 | Özel Sigorta, 450a, 690vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M4713 Özel Sigorta, 450A, 690VAC | BD2UFX

BUSSMANN 170M4713 Özel Sigorta, 450A, 690VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2UFX Model: 170M4713

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€335.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
Current Rating450A
Mfr. Dizi170M Tipi FU
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
UPC051712259637
Gerilim (AC)690 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48

Ürün Detayı:

  • 170M Tipi FU Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent Rating+Ücret
BUSSMANN 170M5708 Özel Sigorta, 400A, 690VAC | BC7TRJ 170M5708400ASigorta€386.04
BUSSMANN 170M3620 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 450A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8KZR 170M3620450ABıçak Sigortası€242.87
BUSSMANN 170M6697 Özel Sigorta, 900A, 690VAC | BC8KZZ 170M6697900ASigorta€928.75
BUSSMANN 170M4611 Özel Sigorta, 350A, 690VAC | BC8QMD 170M4611350ASigorta€292.76
BUSSMANN 170M6611 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 700A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8TGJ 170M6611700ABıçak Sigortası€455.41
BUSSMANN 170M6616 Özel Sigorta, 1.25A, 690VAC | BC8ZGP 170M66161.25kASigorta€521.62
BUSSMANN 170M3713 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 125A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC9BBY 170M3713125ABıçak Sigortası€247.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M4713 Özel Sigorta, 450A, 690VAC
€335.79 / Adet