Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M5013 Yüksek Hızlı Sigorta, 690 VAC, 700 A | BC7ZWP

BUSSMANN 170M5013 Yüksek Hızlı Sigorta, 690 VAC, 700 A

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7ZWP Model: 170M5013
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
€319.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Hızlı Sigorta
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
SınıfAR Sınıfı
Bağlantı TürüBıçak Ucu
Current Rating700A
Sigorta GöstergesiÜst sigorta durumu göstergesi
Yükseklik66 mm
Kesme Değerlendirmesi200 kA
uzunluk286 mm
Mfr. Dizi170M Türü 80
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün Veri Sayfasıbussmann-170m5013.pdf
Ürün TipiYüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta
ShapeKare Gövde
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipSigorta
Gerilim (AC)690 VAC
Voltaj derecesi690V, 700V
Watt Kayıpları95W
genişlik165 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)28.6
Gemi genişliği (cm)16.5

Ürün Detayı:

Bussmann 170M5013 özel sigortası, hassas ve güvenilir aşırı akım koruması sunarak ekipmanı zararlı kısa devrelere ve aşırı yüklere karşı korur. Özel tasarımı, arıza akımlarının etkili bir şekilde kesilmesini sağlayarak arıza sürelerini ve maliyetli onarımları önler. Arızalı bölümleri hızla izole eden bu Bussmann sigortası, sistem bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur ve onu endüstriyel ortamlarda önemli bir bileşen haline getirir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann 170M5013 sigortasının maksimum akım kapasitesi nedir?

A. Bussmann 170M5013 sigortasının maksimum akım kapasitesi 700A'dir.

S. Sigorta ile kesici arasındaki fark nedir?

A. Sigorta, içinden akan akım belirli bir seviyeyi aştığında eriyen ve devreyi kesen metal bir eleman kullanır. Kesici ise devreyi kesmek ve yeniden birleştirmek için mekanik bir mekanizma kullanır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikVücut sitiliCurrent RatingYükseklikKesme Değerlendirmesi+uzunlukTipÜcret
BUSSMANN 170M5016 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 1kA, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8BVF 170M5016-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar1kA--Bıçak Sigortası-Yüksek Hızlı Sigorta€417.27
BUSSMANN 170M5011 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 550A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8DYV 170M5011-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar550A--Bıçak Sigortası-Yüksek Hızlı Sigorta€284.21
BUSSMANN 170M5009 Yarı İletken Sigorta, 450A, 690VAC | BC9JTN 170M5009-Kare Gövde Bıçağı450A--Yarıiletken Sigorta-Yüksek Hızlı Sigorta€419.73
BUSSMANN 170M5008 Özel Sigorta, 400A, 690VAC | BC9ZVP 170M5008-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar400A--Sigorta-Yüksek Hızlı Sigorta€419.73
BUSSMANN 170M5018 Yarı İletken Sigorta, 1.25kA, 690VAC | BC9ZVQ 170M5018-Kare Gövde Bıçağı1.25kA--Yarıiletken Sigorta-Yüksek Hızlı Sigorta€588.19
BUSSMANN 170M5012 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 630A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BD2THX 170M5012-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar630A--Bıçak Sigortası-Yüksek Hızlı Sigorta€419.73
BUSSMANN 170M5014 Özel Sigorta, 800A, 690VAC | BD2VEQ 170M5014-Kare Gövde Kanatlı Sigortalar800A--Sigorta-Yüksek Hızlı Sigorta€433.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M5013 Yüksek Hızlı Sigorta, 690 VAC, 700 A
€319.62 / Adet